Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu 150 mm

Tuote nro.: 461800 150
(17,40 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,85 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 564 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
Raaka-aine INOX
Pituus 150 mm
Poikkileikkauksen leveys 13 mm
Poikkileikkauksen paksuus 0,5 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461800 150
EAN / GTIN 4045197234865

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty.
Yläreunassa ½ mm:n jako, alareunassa 1 mm:n jako.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin