Viistetukikulma 150X100 mm

Tuote nro.: 455400 150X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 33,12 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Suorakulmaisuus vastaa standardia DIN 875/2
Pitkän varren pituus 150 mm
Lyhyen varren pituus 100 mm
Leuan poikkipinta 20×5 mm
Raaka-aine INOX
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Jiirikulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 455400 150X100
EAN / GTIN 4045197206015

Kuvaus

Malli:

Teräsrakenne. Tarkkaan hiotut kohosärmät ja hyvin työstetyt tasopinnat.
Standardin DIN 875/2 mukaiset kulmatoleranssit.

Käyttö:

45° :n tarkkaan merkintään ja 90° :n kulmien tarkastukseen.