Geringsanslagsvinkel 150X100 mm

Art-nr: 455400 150X100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 364,95 SEK /st.
på begäran
I lager
334 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
rätvinklighet enligt DIN 875/2
Skänkellängd 150 mm
kort skänkellängd 100 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Produktslag Geringsvinkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 455400 150X100
EAN/GTIN 4045197206015

Benämning

Utförande:

Stålutförande. Med precisionsslipade högkanter och väl bearbetade flatsidor.
Vinkeltoleranser enligt DIN 875/2.

Användningsdata:

För exakt ritsning och kontroll av 45° för hörnskarvar 90°.