Úkosový příložný úhelník, Délka ramen: 150X100mm

Artiklové číslo: 455400 150X100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 765,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
631 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Pravoúhlost dle DIN 875/2
Délka dlouhého ramena 150 mm
Délka krátkého ramena 100 mm
Průřez ramene 20×5 mm
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Obal stabilní box
Druh produktu Pokosový úhelník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 455400 150X100
EAN / GTIN 4045197206015
Číslo výrobce 455400 150X100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové provedení. S přesně broušenými stojatými hranami a kvalitně obrobenými plochými stranami. Úhlové tolerance dle DIN 875/2.

Použití:

Pro přesné rýsování a kontrolu úhlu 45° pro koutovou spáru 90°.