Gehrungs-Anschlagwinkel 150X100 mm

Artikel-Nr.: 455400 150X100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 36.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Rechtwinkligkeit angelehnt an DIN 875/2
Länge langer Schenkel 150 mm
Länge kurzer Schenkel 100 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung stabile Box
Produktart Gehrungswinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 455400 150X100
EAN / GTIN 4045197206015

Beschreibung

Ausführung:

Stahlausführung. Mit genau geschliffenen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten.
Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/2.

Verwendung:

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°.