Viistetukikulma 200X130 mm

Tuote nro.: 455400 200X130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 33,12 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Suorakulmaisuus vastaa standardia DIN 875/2
Pitkän varren pituus 200 mm
Lyhyen varren pituus 130 mm
Leuan poikkipinta 30×7 mm
Raaka-aine INOX
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Jiirikulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 455400 200X130
EAN / GTIN 4045197206022

Kuvaus

Malli:

Teräsrakenne. Tarkkaan hiotut kohosärmät ja hyvin työstetyt tasopinnat.
Standardin DIN 875/2 mukaiset kulmatoleranssit.

Käyttö:

45° :n tarkkaan merkintään ja 90° :n kulmien tarkastukseen.