Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö 550 mm

Tuote nro.: 440840 550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 550 mm
Kiinnityskierre M10 ulkokierre
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pitovoima 1 000 N
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 440840 550
EAN / GTIN 2050001652850
Valmistajan numero 105554

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Nivelvarret kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.
Vain varsi ilman magneettia.

Erikoistarvike:

Magneettijalat nro 440868 koko 2 ja nro 440865 koko 1.

Ohje:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat