• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 220mm

Réf.: 440840 220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 220 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M8
Positionnement du raccord fileté central
Force d'attraction 800 N
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 440840 220
EAN / GTIN 4260180710885
Réf. fabricant 108400
Fabricant/personne responsable Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Lesbras articuléspermettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°.Support de comparateuravec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Uniquement la tige sans base.

Remarque(s):

En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés