Digitaalinen kolmipiste-sisämittauslaite, Mittausalue: 6-8mm

Tuote nro.: 429250 6-8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 52,90 € /kpl
  • 26,68 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Mittausalue 6 mm - 8 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 0,005 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mitta a 2 mm
Vakiomittaussyvyys 83 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 183 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 429250 6-8
EAN / GTIN 4946368562834
Valmistajan numero 568-361
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittauslaitteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. Näyttö kääntyy 330°. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään kovametallikartion avulla välyksettömästi.
Mittauspinnat titaanipäällysteistä kovametallia.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

  • Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).
  • Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.
  • Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.
  • Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Varaosa:

Varamittapää nro 429252.