{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 863 | |
| Mittausalue | 6 mm - 12 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Liitäntä | USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
| IP-suojausluokka | IP 65 | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Sisältö − mittauspääkoot | 3 | |
| Säätörenkaiden määrä | 2 | |
| Asetusrenkaan ⌀ | 8/10 mm | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Paristotyyppi | nappiparisto | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428942 6-12 | |
| EAN / GTIN | 4059192065218 | |
| Valmistajan numero | 4191340 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |