Jogo de micrómetros de interiores digitais com saída de dados e i-wi, Faixa de medição: 6-12

N.º do artigo: 428942 6-12
Desconto
2 295,00 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/12/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • € 7,20 /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • € 7,20 /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • € 4,90 /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • € 113,28 /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 6 mm - 12 mm
Leitura comutável mm/polegada
Interface Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 65
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Número de cabeças de medição 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 8/10 mm
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428942 6-12
EAN/GTIN 4059192065218
Número do fabricante 4191340
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Uitvoering:

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.
Binnenschroefmaten met voorgespannen gevoeligheidsratel, snelle metingen per spindelspoed 1,5 mm. Praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door symbolen, ABS.
Aanvullend met geïntegreerd draadloos systeem i-wi voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428932 met bijbehorende instelringen.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.
i-wi stick ontvanger nr. 498912 gr. STICK.