• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital innermikrometersats med datautmatning och i-wi, Mätområde: 6-12mm

Art-nr.: 428942 6-12
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 87,28 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,40 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 1 430,40 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 12 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 65
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 3
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 8/10 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428942 6-12
EAN/GTIN 4059192065218
Tillverkarens nummer 4191340
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mäthuvuden. Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mäthuvud av aluminium för att spara vikt. Från 12 mm för mätning till hålets botten.
Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.
Dessutom med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428932 med tillhörande inställningsringar.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.
i-wi Stick-trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK.