{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6844J | |
Liikepituus | 40 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus H | 123 mm | |
Kokonaispituus L | 258 mm | |
Puristuskara | M8×35 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M 20×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376700 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008550 | |
Valmistajan numero | 557398 |