Pitbull-puristin tylppä M10

Tuote nro.: 370030 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    75,07 € / kpl
  • alkaen 4 kpl
    62,56 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
korkeus H2 6,3 mm
Kiinnitysleveys 25,4 mm
Kiinnitysmatka 1,7 mm
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
Kiinnitysvoima 26 kN
Materiaali teräs
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370030 M10
EAN / GTIN 4046368563753
Valmistajan numero 56075

Kuvaus

Malli:

  • Puristinkappale sisältää kolokantaruuvin DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
  • Varma, tarkka kiinnitys.
  • Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Tylppä särmä yleisiin töihin.

Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.