{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Pitbull | |
| Denominación del fabricante | Pitbull Spannklemme stumpf | |
| Recorrido de sujeción S | 1,7 mm | |
| Rosca M | M10 | |
| Par de apriete del tornillo máx. | 40 Nm | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Anchura cuerpo de base B3 | 25,4 mm | |
| Altura del cuerpo base H3 | 18,03 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 26 kN | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Norma | DIN 912 | |
| Material | acero | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370030 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046368563753 | |
| Número del fabricante | X56375 | |
| Fabricante/responsable | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |