Upínka Pitbull tupá, Závit M: M10

Artiklové číslo: 370030 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 852,00 CZK / 1 ks
  • od 4 kusy
    1 544,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pitbull
Označení výrobce Pitbull Spannklemme stumpf
Upínací dráha S 1,7 mm
Závit M M10
Utahovací moment šroubu max. 40 Nm
Druh produktu Upínací svorka
Šířka základní těleso B3 25,4 mm
Výška základního tělesa H3 18,03 mm
Upínací síla max. F 26 kN
Se šroubem / závitem ano
Norma DIN 912
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370030 M10
EAN / GTIN 4046368563753
Číslo výrobce X56375
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Upínací dílec včetně šroubu s vnitřním 6hranem DIN912s O-kroužkem odolným vůči oleji.
  • Bezpečné, precizní upínání.
  • Malá konstrukční velikost a díky tomu menší výška upínání.

Tupé hrany pro obecné práce.

Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.