{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10 | |
BH9 | 25,4 mm | |
H | 18,03 mm | |
B1 | 10,2 mm | |
H1 | 11,4 mm | |
Hoogte H2 | 6,3 mm | |
Klembreedte | 25,4 mm | |
Klemweg | 1,7 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 40 Nm | |
Spankracht | 26 kN | |
Materiaal | Staal | |
Producttype | Installatie-spansysteem |
Artikelnummer | 370030 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368563753 | |
Nummer fabrikant | 56075 |