Päälileuka, lomitetty sileä 125

Tuote nro.: 363045 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 38 mm
Korkeus h2 15 mm
Leukojen pituus l 66 mm
l2 14,5 mm
Pituus l3 28,5 mm
Sopii värikoodiin Xtric 125
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363045 125
EAN / GTIN 4062406221577

Kuvaus

Malli:

Sileä 3 mm porras ja sileät leuat.

Käyttö:

Kiinnitysrakojen välttämiseen. Katso kiinnitysleveyksien yleiskuva.