• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Perusleukapari leuka-pikavaihtojärjestelmään, Tyyppi: 3

Tuote nro.: 362635 3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 2 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen lukumäärä 2
Järjestelmä 3
sopii tuotteelle Allmatic Titan / Titan 2 nro 361302 125K; 125M; 125L
Leukojen leveys 125 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362635 3
EAN / GTIN 4260729450111
Valmistajan numero SC‐05007
Valmistaja/vastuuhenkilö MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Kuvaus

Malli:

SolidCLAMP®. Innovatiivinen Click and Go -järjestelmä leukojen helppoon ja nopeaan vaihtoon mitä erilaisimmissa ruuvipuristimissa.
Perusleuat ovat rajapinta ruuvipuristimen ja päällileukojen välissä. Niitä tarvitaan, jotta päällileukoja voidaan käyttää. Perusleuat asennetaan helposti ruuvipuristimeen.

Etu:

  • Kaikkein nopein leukojen vaihto – koneen käyntiaika pitenee minimaalisten varustelukustannusten ansiosta.
  • Suurin mahdollinen toistotarkkuus vapaasti valittavassa kiinnitysmuodossa.
  • Päällileukojen valmistajasta riippumaton käyttö – leukojen helppo vaihto ruuvipuristimen valmistajasta 1 ruuvipuristimen valmistajaan 2.
  • Ei ruuviliitoksia, sen vuoksi ei lastupesiä.