Porrasleukojen tartuntakärjet kiinteä 125

Tuote nro.: 361348 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 124,4 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 92 mm
Pituus l1 43 mm
Sopii värikoodiin Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361348 125
EAN / GTIN 4250364402736
Valmistajan numero 6921884051031

Kuvaus

Käyttö:

Valmiiden osien ja aihioiden kiinnitykseen (ruuvattavilla tartuntakärjillä).

Sopii:

Titaani 2 nro 361302.

Ohje:

Aihioiden kiinnitys vain työkappaleiden ollessa yhdensuuntaiset. Tartuntakärjet nro 361238361250.