Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

NC-koneruuvipuristin - LC-versio, Tyyppi: 200

Tuote nro.: 360500 200

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NC8
Tyyppi 200
Enimmäiskiinnitysvoima 60 kN
Paino 71 kg
Kokonaispituus L 616 mm
Perusrungon pituus a 530 mm
Perusrungon leveys B 164 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 263 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 115 mm
Kiinnitysalue d 187 mm - 433 mm
Leukojen korkeus h 60 mm
Pitkittäisura l H7 20 mm
m 234 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
r ±0,015 164 mm
t 164 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille LC
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360500 200
EAN / GTIN 4250364400602
Valmistajan numero 6921698000955
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat: Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima on valittavissa ennalta: 11 porrasta:Leukojen leveys 70 / 90 mm, 4 porrasta: Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä pallografiittivalurautainen runko, ylä- ja alapuoli hiottu, paritarkkuus 0,02 mm.
Ominaispiirre:
Täysin koteloitu ja nitrattu kara!
  • Parempi toimintavarmuus.
  • Optimoitu lastusuoja.
  • Minimoitu puhdistuksentarve.
Perusrunko vastaa kokoa 160.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa (= vakiomalliset!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa ja tappiavaimen. 1 suojaleuka leukavälille 0 mm:stä alkaen koossa 160 ja 200.

Ohje:

Kiinnittimen kokonaispituus (L) pysyy samana suuriakin työkappaleita käsiteltäessä.