Tartuntaleukapari 3

Tuote nro.: 360184 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 120 mm
Kiinnitysalue S1 30 mm - 40 mm
Kiinnitysalue S2 100 mm - 110 mm
Kiinnitysalue S3 40 mm - 50 mm
Kiinnitysalue S4 90 mm - 100 mm
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360184 3
EAN / GTIN 4062406199838

Kuvaus

Malli:

Karkaistu, aihioiden kiinnittämiseen. Tartuntaleukoja voidaan käyttää kääntöleukoina. Kiinnitystason korkeus 4 mm.
Leuat peittävät neljä kiinnitysaluetta.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360180 ja nro 360181, kummatkin koko 160.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript