{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
VDI-koko | 40 | |
⌀ D1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 70 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 4 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12 mm | |
Pituus L | 73 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | Kierreleukapidike |
Tuotekoodi | 319793 40 | |
EAN / GTIN | 4062406239855 |