Päälileuat tarttujalle 20-45 mm

Tuote nro.: 319718 20-45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 19,5 mm
Leveys B 46 mm
Korkeus H 14,75 mm
Tuotetyyppi päällileuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319718 20-45
EAN / GTIN 4062406239183

Kuvaus

Sopii:

Tarttuja nro 319711.

Ohje:

Vakioleukahammastus 1/16 tuumaa × 90°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat