Kääntöteräporan pidin Muoto E1, VDI 20, Reikä d2 (H6): 16mm

Tuote nro.: 319155 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H6) (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Muoto: E

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H6) 16 mm
VDI-koko VDI 20
ulko-⌀ d3 36 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 64 mm
l2 54 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Jäähdytyskanavan kierre M6
Kiristysruuvin kierre M10×1
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319155 16
EAN / GTIN 4062406755157
Valmistajan numero 319155 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.