{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
| Sovitin | PSC 80 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 98 mm | |
| Ulko-⌀ D | 40 mm | |
| L1 | 68 mm | |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |
| Tuotekoodi | 318889 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001921857 | |
| Valmistajan numero | PS8.B16.K01.098 |