{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
| Adaptador | PSC 80 | |
| Norma asiento | ISO 26623-2 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 98 mm | |
| ⌀ exterior D | 40 mm | |
| L1 | 68 mm | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
| Número de artículo | 318889 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001921857 | |
| Número del fabricante | PS8.B16.K01.098 |