• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Ištekinimo peilio laikiklis, PSC 80, Užveržimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 318889 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis PSC 80
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 98 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
L1 68 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318889 16
EAN / GTIN 2050001921857
Gamintojo numeris PS8.B16.K01.098

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių tvirtinimui.
Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

Tinkamas PSC aušinimo skysčio vamzdelis, prekės Nr. 309885 dyd. 63.