• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de barras de mandrilar, PSC 80, ⌀ de fixação D1: 16

N.º do artigo: 318889 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento PSC 80
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 98 mm
⌀ exterior D 40 mm
L1 68 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 318889 16
EAN/GTIN 2050001921857
Número do fabricante PS8.B16.K01.098

Descrição

Vantagem:

Para alojamento de barras de mandrilar.
Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Nota:

Tubo de refrigerante PSC adequado, nº de artigo 309885 tam. 63.