{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 96 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 127 mm | |
Kehä F | 176 mm | |
Keskitys-⌀ B | 160 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Kiristysavainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 19 kg | |
Tuotetyyppi | Kombi-nelileukaistukka |
Tuotekoodi | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Valmistajan numero | 354605020700 |