Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-⌀ A / kartio: 160/4mm

Tuote nro.: 312705 160/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ A / kartio (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-3
Kartion koko 4
Materiaali teräs
Ulko-⌀ A 160 mm
Aukko E 42 mm
Korkeus ilman leukoja H1 66 mm
Korkeus leukoineen H2 92 mm
Sidepulttien lukumäärä 3
Sidepulttien koko M10
Keskityskartion ⌀ B 63,525 mm
Avainnelikulma K 10 mm
Paino 9,9 kg
Enimmäiskierrosluku 4 600 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 312705 160/4
EAN / GTIN 4019208026640
Valmistajan numero 185539
Valmistaja/vastuuhenkilö Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Kuvaus

Malli:

  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat − katso nrot 314100 −  315300. Lastusuoja − katso nro 312800.

Ohje:

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.