{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 702-3 | |
| Kartion koko | 5 | |
| Materiaali | teräs | |
| Ulko-⌀ A | 200 mm | |
| Aukko E | 55 mm | |
| Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | |
| Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | |
| Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
| Sidepulttien koko | M10 | |
| Keskityskartion ⌀ B | 82,575 mm | |
| Avainnelikulma K | 11 mm | |
| Paino | 17,2 kg | |
| Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
| Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
| Tuotekoodi | 312705 200/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208026022 | |
| Valmistajan numero | 185541 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |