{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 702-3 | |
| Kúpméret | 4 | |
| Anyag | Acél | |
| Külső ⌀ A | 160 mm | |
| Áteresztés E | 42 mm | |
| Magasság pofák nélkül H1 | 66 mm | |
| Magasság pofákkal H2 | 92 mm | |
| Tőcsavarok száma | 3 | |
| Tőcsavarok mérete | M10 | |
| Központosító kúp ⌀ B | 63,525 mm | |
| Kulcsnégyszög K | 10 mm | |
| Súly | 9,9 kg | |
| Maximális fordulatszám | 4 600 min-1 | |
| Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
| Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
| Cikkszám | 312705 160/4 | |
| EAN / GTIN | 4019208026640 | |
| Gyártó száma | 185539 | |
| Gyártó/felelős személy | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |