Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court 160/4 mm

Réf.: 312705 160/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Dim. cône 4
Matière Acier
⌀ ext. A 160 mm
Passage E 42 mm
Hauteur sans mors H1 66 mm
Hauteur avec mors H2 92 mm
Nombre de goujons filetés 3
Dim. goujons filetés M10
⌀ cône de centrage B 63,525 mm
Carré K 10 mm
Poids 9,9 kg
Vitesse de rotation max. 4 600 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312705 160/4
EAN / GTIN 4019208026640
Réf. fabricant 185539

Description

Exécution:

Forgées pour une longue durée de vie et pour machines à vitesse élevée.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l’ancienne norme DIN 55027.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier