{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 100 mm | |
Prolaz E | 20 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 50 mm | |
visina s čeljustima H2 | 68 mm | |
⌀ za centriranje B | 70 mm | |
Dubina centriranja C | 3 mm | |
Četverokutni ključ K | 8 mm | |
Težina | 3,3 kg | |
maksimalan broj okretaja | 6.300 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208526782 | |
Broj proizvođača | 185324 |