4čelisťové sklíčidlo ocel válcové středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 100mm

Artiklové číslo: 312505 100
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 9 ks
Počet čelistí 4 ks
Vnější průměr A 100 mm
Výška bez čelistí H1 50 mm
Výška s čelistmi H2 68 mm
Průchodný průměr E 20 mm
Středicí průměr B 70 mm
Středicí hloubka C 3 mm
Velikost klíče, tvar čtyřhran
4hran K 8 mm
Otáčky max. 6 300 min-1
Druh produktu Soustružnická sklíčidla
Materiál Ocel
Norma DIN 702-4
Aktivace ruční
Hmotnost 3,3 kg
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312505 100
EAN / GTIN 4019208526782
Číslo výrobce 185324
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.
1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.