Jyrsimen kiinnitysruuvi 27 mm

Tuote nro.: 309860 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 27 mm
Standardi DIN 6367
kierre M M12
Kierrepituus 22 mm
Pään ⌀ 35 mm
Pään paksuus 8 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309860 27
EAN / GTIN 4045197273802

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.

Sopii:

Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin