{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 4 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 13,46 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 33 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307531 4 | |
EAN / GTIN | 4062406114886 |