{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 4 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 13,46 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 33 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307531 4 | |
EAN/GTIN | 4062406114886 |