Cono de expansión hidráulica delgado, HSK-A 63, ⌀ de sujeción D1: 4mm

Número de artículo: 307531 4
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06300195; ZYL00400115
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 4 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schlankes Hydrodehnspannfutter
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Diámetro de sujeción mín. D1 4 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 4 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 33 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva Delgado/a
Amortiguación de vibraciones sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 10 mm
Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 13,46 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
L2 33 mm
Longitud total L 111,9 mm
Altura total H1 63 mm
Anchura total B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie material endurecido
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307531 4
EAN / GTIN 4062406114886
Número del fabricante 307531 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.

Ventaja:

  • Resistente a altas temperaturas gracias al sistema completamente cerrado; es decir, sin cámaras de presión soldadas.
  • Propiedades de amortiguación ideales.
  • Elevados pares de transmisión y por tanto seguridad de proceso.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135 – 302165.