Karcsú hidroplasztikus befogó, HSK-A 63, Befogási ⌀ D1: 4mm

Cikkszám: 307531 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HPC; HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 4 mm
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány DIN 69893; ISO 12164-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 13,46 mm
Külső ⌀ D 50 mm
L2 33 mm
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 307531 4
EAN / GTIN 4062406114886
Gyártó száma 307531 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszállítás lehetséges.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.

Előny:

  • Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.
  • Ideális csillapítási tulajdonságok.
  • Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén.
Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302165 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek