{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M12×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302043 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544355 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB 16 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
374,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Filet M | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 16 | 16 | 16 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |