{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para pinças de aperto ER | 11 mm | |
| ⌀ de fixação D1 | 1-7 mm | |
| Alojamento | SK 40 A = 130 | |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Área de aperto | 0,5 mm - 7 mm | |
| Projeção medida A | 130 mm | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Comprimento útil LN | 101 mm | |
| chave de aperto adequada n.º 309740 | 11 | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 300652 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197764317 | |
| Número do fabricante | 300652 11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |