{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-kiristysholkeille | 16 | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Sovitin | SK 40 A = 160 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | ADB | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
| Ulko-⌀ D | 28 mm | |
| High-Speed-varamutteri GARANT nro 309612 | 16 | |
| Varamutteri HOLEX nro 309580 | 16 | |
| Ballufchip-reikä | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
| Tuotekoodi | 300530 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197284754 | |
| Valmistajan numero | 300530 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |