ER-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 160, voor ER-spantang-maat: 16

Artikelnummer: 300530 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Span-⌀ D1 0,5-10 mm
Opname SK 40 A = 160
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reserve high speed moer GARANT nr. 309612 16
Reservemoer HOLEX nr. 309580 16
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300530 16
EAN/GTIN 4045197284754
Nummer fabrikant 300530 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min−1
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.
  • Doorgang opgeboord.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan