ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 40

Tuote nro.: 300530 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 40
Kiinnitys-⌀ D1 3-26 mm
Sovitin SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 3 mm - 26 mm
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 63 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 40
Varamutteri HOLEX nro 309580 40
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300530 40
EAN / GTIN 4045197284792

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
GARANT −
  • Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min−1
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).
  • Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min−1) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.
  • Suurennettu läpireikä.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat