Sovitin ⌀ d = 32 mm 16 mm

Tuote nro.: 293105 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d 32 mm
Varren ⌀ DS 16 mm
Profiilipituus tmax 31 (kokoon 8 asti) mm; 20 (alkaen koosta 10) mm
L 32 mm
Pään pituus L1 40,5 mm
Varren pituus Ls 19 mm
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293105 16
EAN / GTIN 4062406560959

Kuvaus

Käyttö:

Tämän sovittimen avulla ulkoprofiilien leikkuuteriä voidaan käyttää myös yhdessä sisäprofiileja varten tarkoitetun profiiliavanninpidikkeen kanssa.

Sopii:

Profiiliavanninpidike sisäprofiileille nro 293026, 293033, 293076.

Ohje:

Käytä isommissa erissä tai vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa vakaussyistä profiiliavanninpidikettä nro 293102.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript