Telarulla, Kärjen säde: 0,4mm

Tuote nro.: 291419 0,4
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen säde (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säde 0,4 mm
Tuotetyyppi silovalssaustyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 291419 0,4
EAN / GTIN 4030741082481
Valmistaja/vastuuhenkilö Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Kuvaus

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz 2 µm saakka.
Kustannustehokas vaihtoehto timanttitasoitukselle pinnan laatuun Rz< 2 µm saakka.

Käyttö:

Työstää materiaaleja 45 HRC asti. Ihanteellinen monimuotoisten, jatkuvien muotojen pintakäsittelyyn.

Ohje:

Käytä mahdollisimman suurta sädettä.
Yksityiskohtaiset käyttösuositukset löytyvät oheisesta käyttöohjeesta.