Lešticí váleček, Rádius špičky: 0,4mm

Artiklové číslo: 291419 0,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius špičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Náhradní díl pro Glattwalzwerkzeug
Označení výrobce Rollierrolle, Spitzenradius: 0,4mm
Barva Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Rollierrolle
Náhradní díl nebo příslušenství Náhradní díl
Specifikace Anwendung: Bearbeitung von Werkstoffen bis 45 HRC; Einsatzbereich: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Oberflächengüte: Rz 2 µm möglich; Spitzenradius: 0,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291419 0,4
EAN / GTIN 4030741082481
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Výhoda:

Dosažitelná kvalita povrchu až Rz 2 µm.
Cenově výhodná alternativa k vyhlazování diamantem až do kvality povrchu Rz< 2 µm.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 45 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

Poznámka:

Používejte maximální možný rádius.
Podrobná doporučení k použití najdete v přiloženém provozním návodu.