{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza de repuesto para | Glattwalzwerkzeug | |
| Denominación del fabricante | Rollierrolle, Spitzenradius: 0,4mm | |
| Color | plateado | |
| Características | Anwendung: Bearbeitung von Werkstoffen bis 45 HRC; Einsatzbereich: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Oberflächengüte: Rz 2 µm möglich; Spitzenradius: 0,4 mm | |
| Pieza de repuesto o accesorio | Pieza de repuesto | |
| Tipo de producto | Rollierrolle | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 291419 0,4 | |
| EAN / GTIN | 4030741082481 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |